Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalblock, 24er Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-250089
Hersteller:
     Stockmar
Herst.-Nr.:
     35600
EAN/GTIN:
     4019365356000
Suchbegriffe:
Wachsmalblöcke
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Stockmar Wachsmalfarben kennt jeder. Kein Wunder, denn sie erfüllen höchste pädagogische, ästhetische und künstlerische Ansprüche. Formschön, appetitlich verpackt und angenehm nach Bienenwachs duftend, sprechen Stockmar Wachsmalstifte die kindlichen Sinne an. Wie die Farben leuchten, und was man damit alles machen kann! Zeichnen, malen, Farbe satt auftragen, schichten, Farbe wieder freikratzen, Farben schmelzen: Stockmar Wachsmalstifte versprechen jahrelang reinste Malfreuden. Hervorragende Maleigenschaften (nichts krümelt, klebt, schmiert o.ä.), gesundheitliche Unbedenklichkeit und ein kunstpädagogisch durchdachtes Konzept machen Stockmar Wachsmalstifte zur Nummer eins.Auch die Wachsmalblöcke, aus dem gleichen Material und in den gleichen Farben erhältlich wie die Stifte, haben hervorragende Maleigenschaften und sprechen die Sinne an. Durch ihre Größe und flächige Form sind sie besonders für kleine Kinder geeignet, da sie fest und sicher in der Hand liegen. Außerdem können Kinder mit den Blöcken gut farbige Flächen malen, satt Farbe auftragen und interessante Effekte erzielen, indem sie z. B. mit der Längskante wellenförmig übers Papier ziehen. Vom allerersten "Stift" an, dem unzerbrechlichen Wachsmalblock, wächst das Stockmar Sortiment mit. Und die künstlerischen Möglichkeiten auch.
Weitere Informationen:
Farbe:
01 karminrot ¦ 02 zinnoberrot ¦ 03 orange ¦ 04 goldgelb ¦ 05 zitronengelb ¦ 06 gelbgrün ¦ 07 grün ¦ 08 blaugrün ¦ 09 blau ¦ 10 ultramarinblau ¦ 11 blauviolett ¦ 12 rotviolett ¦ 13 rotbraun ¦ 14 gelbbraun ¦ 15 schwarz ¦ 16 weiß ¦ 17 grau ¦ 18 preußischblau ¦ 19 kobaltblau ¦ 20 ockergelb ¦ 21 venetianischrot ¦ 22 umbra ¦ 23 olivgrün ¦ 24 rosa
Packungsinhalt:
24 Stück
Größe:
41 x 23 x 12 mm
Verpackung:
Holzkassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
16
€ 5,49*
ab € 28,70*
€ 40,23*
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 30,73*
€ 42,92*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 40,23*
€ 47,87
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 39,62*
€ 47,15
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 38,50*
€ 45,82
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 37,22*
€ 44,29
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 36,40*
€ 43,32
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 28,70*
€ 34,15
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 28,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.