Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech.Zeichendreieck 325mm abnehmbarer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-253691
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1158
EAN/GTIN:
     4012108130400
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Winkelskala 180°/1°, 45°-Linien. Markierte Winkel 7°, 23°, 42°, 68°. Gegenläufige Winkelbezifferung farbig hinterlegt. Maßskalen an der Hypotenuse und senkrecht zur Hypotenuse mit 1 mm-Teilung. Bogenmaß als Vielfaches von p, Skala für Bogenmaß (E = 1 cm). Linienraster. 0-Punkt in der Mitte. Mit Facetten und abnehmbarem, beidseitig verwendbarem Griff. Aus transparentem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Hypotenuse:
325 mm
Ausführung:
Griff abnehmbar
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck rumold, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, Geometriedreiecke, Zeichendreiecke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
1
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 7,05*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,39*
€ 7,06*
Lager 690
201
1
€ 5,49*
ab € 4,71*
€ 7,43*
1
€ 7,95*
ab € 5,03*
€ 8,11*
1
€ 4,16*
ab € 5,23*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
1058
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.