Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urlaubsantrag, A5, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-253692
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2915
EAN/GTIN:
     4002871291507
Suchbegriffe:
Abwesenheitsmeldung
Urlaubs-Schein
Urlaubsantrag
Urlaubsmeldung
Urlaubsantrag - Block, DIN A5. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Geblockt, schriftliches Gesuch für Tarif- und Sonderurlaub, anhängend Urlaubsgenehmigung. Ausführung: Abheftlochung vorhanden. Papierformat: A5. Größe (B x H): 148 x 210 mm. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Inhalt:
50 Blatt
Ausführung:
Block
Weitere Suchbegriffe: Urlaubsschein, urlaubsantrag rnk, abwesenheitsmeldung, urlaubsantrag, urlaub, trennperforation, sonderurlaub, schriftlich, perforiert, genehmigung, erholung, block, bearbeitungsvermerk, arbeitnehmer, arbeitgeber, antragstellung, antrag, änderung, a5, rnk, rnk-verlag
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 4,18*
€ 6,93*
1 Tag
81
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 7,06*
1
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 7,21*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 4,69*
€ 7,38*
Lager 690
91
1
€ 5,49*
ab € 5,76*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
2916
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.