Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knetmasse Plastilin 680, weiß, Block mit 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-255928
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     601393
EAN/GTIN:
     4012700601391
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Knete Plastilin 680. Werkstoff: Qualitäts-Knetmasse. Größe (? x L): 5 x 205 mm. Farbe/Farbe des Behälters: weiß/kein. Ausführung des Inhalts mit Packung: Block mit 1 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Qualitäts-Knetmasse
Durchmesser:
5 mm
Länge:
205 mm
Gewicht:
1000 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,94*
€ 8,64*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 5,51*
€ 8,65*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 5,57*
€ 8,72*
9 Tage
31
€ 5,87*
ab € 6,00*
€ 9,30*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 5,92*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00557* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.