Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Folien- und Papiertaschen
>
Geschenktasche
>
Flaschentasche
>
Artikel
Flaschentragetasche für 1 Flasche, rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-268929015
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
WK 219-550/1
EAN/GTIN:
8590838171345
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Praktischer Tragekarton mit Sichtfenster, passend für eine 0,75l-Wein- oder Sektflasche bis zu einem Durchmesser von 7,5cm und einer Höhe von 33,5cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anlass:
Weihnachten
Ausführung:
für 1 Flasche mit Griff
... >
Lager 690
>
Weihn. Säcke, Tragtaschen, Teller, Kartons, Etiketten
>
Weihn. Geschenktragtaschen
Weitere Suchbegriffe:
Flaschentüte
,
Geschenkbeutel
,
Geschenktasche
,
Geschenktragetaschen
,
Geschenktüte
,
Geschenktüte Weihnachten
,
Weihnachtsgeschenktüte
,
geschenktüte weihnachten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,3182*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,13182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,2982*
€ 34,86486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,0282*
€ 34,54356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,9482*
€ 33,25836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,9782*
€ 32,10406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,9782*
€ 30,91406
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,3182*
€ 25,36866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen