Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-269099 Herst.-Nr.: 657925 EAN/GTIN: 4002051657925 |
| |
|
| | |
| Hände waschen ist wichtig und ab jetzt macht es richtig Spaß! Mit dem Experimentierset Kristall-Seife können Kinder ihre eigene, wunderschöne Seife herstellen. Das ist nicht nur eine tolle Dekoration für das Bad, sondern kann auch zum besonderen „handmade“-Geschenk für Freunde und Familie werden. Auf geht’s! Das Set enthält die wichtigsten Utensilien für die kleinen Forscher*innen. Nur noch ein Marmeladenglas und eine Mikrowelle oder ein Wasserbad werden benötigt. Das farbige Anleitungsblatt beschreibt alles Schritt für Schritt und hält kleine Zusatzinfos rund um Seife & Co. bereit. Inhalt: Glycerinseife (100g), Päckchen Farbpulver (rot), 2 große Messbecher, 2 kleine Messbecher, Pipette, 3 Rührspatel, Seifen-Gießform, Anleitung - Zusätzlich wird benötigt: Schere, Marmeladengläser, Buttermesser mit glatter Klinge, Mikrowelle oder Wasserkocher, Küchenhandschuh, Stück Karton oder alte Zeitung - HINWEISE: Inhaltsstoffe der in diesem Produkt enthaltenen kosmetischen Mittel: Seifenbasis (Glycerin-Seife), 100 g (3.53 oz.), Art.-Nr. 720893: INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Sodium Stearate, Propylene Glycol, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Lauryl Sulfate, Stearic Acid, Lauric Acid, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate - Rotes Farbpulver (Kosmetik-Farbe),1 g (0.04 oz.), Art.-Nr. 775544: INGREDIENTS: Red 4 (CI 14700), Sodium Chloride, Sodium Sulfate Weitere Informationen: | | Altersempfehlung: | ab 8 Jahren | Abmessungen (LxBxH): | 210x130x60mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,69* | € 10,44* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,24* | € 11,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,92* | € 12,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,74* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|