Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A4 hochrot 300g


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-272001 20
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     614/50 20
EAN/GTIN:
     4001868614206
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in DIN A4 Pack zu je 50 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Maße:
21 x 29,7 cm
Grammatur:
300 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel - uz14b - aus 100% Altpapier - besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton 300g a4, fotokarton, fotokarton a4, Fotokartons, Kartons, Blöcke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
700
50
pro Blatt
€ 5,49*
ab € 0,224*
€ 0,224*
2 Tage
700
50
pro Blatt
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,81*
€ 8,41*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 5,42*
€ 8,42*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Blätter
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Blätter
Mindestbestellmenge: 50 Blätter ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
614/50 00
ab € 0,14822*
Sonstiges
Folia
614/50 01
ab € 0,224*
Sonstiges
Folia
614/50 08
ab € 0,224*
Sonstiges
Folia
614/50 10
ab € 0,224*
Sonstiges
Folia
614/50 11
ab € 0,14822*
Sonstiges
Folia
614/50 12
ab € 0,224*
Sonstiges
Folia
614/50 14
ab € 0,224*
Sonstiges
Folia
614/50 15
ab € 0,224*
Sonstiges
Folia
614/50 16
ab € 0,224*
Sonstiges
Folia
614/50 17
ab € 0,224*
Sonstiges
Folia
614/50 18
ab € 0,14922*
Sonstiges
Folia
614/50 19
ab € 0,224*
Sonstiges
Folia
614/50 21
ab € 0,14822*
Sonstiges
Folia
614/50 22
ab € 0,224*
Sonstiges
Folia
614/50 23
ab € 0,224*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.