Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Passepartoutkarton
>
Artikel
Fotokarton, A4, 300g/m², himmelblau
Menge:
Packung
Produktinformationen:
ESG Score
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-272001 30
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
6145030
EAN/GTIN:
4001868614305
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Bastelkarton
Foto-Karton
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in DIN A4 Pack zu je 50 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau
Maße:
21 x 29,7 cm
Grammatur:
300 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel - uz14b - aus 100% Altpapier - besonders schadstoffarm
... >
Lager 690
>
Sonst. Kartone
>
Fotokartone - Grossformate
Weitere Suchbegriffe:
Fotokarton
,
Photokarton
,
Passepartoutkarton
,
Passepartoutpappe
,
fotokarton a4 300g
,
foto-karton 300g
,
foto karton
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 4,82*
€ 8,35*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 5,45*
€ 8,36*
Lager 690
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 7,391*
€ 10,971*
Lager 639
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 10,833*
€ 15,723*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,971*
€ 13,05549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,101*
€ 12,02019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,841*
€ 11,71079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,611*
€ 11,43709
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,171*
€ 10,91349
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,391*
€ 8,79529
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,14782* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia 614/50 00 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 00
ab € 0,0999*
Sonstiges
Folia 614/50 01 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 01
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia 614/50 08 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 08
ab € 4,84*
Sonstiges
Folia 614/50 10 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 10
ab € 4,85*
Sonstiges
Folia 614/50 11 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 11
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia 614/50 12 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 12
ab € 4,81*
Sonstiges
Folia 614/50 14 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 14
ab € 4,81*
Sonstiges
Folia 614/50 15 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 15
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia 614/50 16 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 16
ab € 4,80*
Sonstiges
Folia 614/50 17 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 17
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia 614/50 18 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 18
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia 614/50 19 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 19
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia 614/50 20 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 20
ab € 4,84*
Sonstiges
Folia 614/50 21 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 21
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia 614/50 22 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia
614/50 22
ab € 4,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen