Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton, A4, 300g/m², altrosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-272001129
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6145029
EAN/GTIN:
     4001868614299
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in DIN A4 Pack zu je 50 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Farbe:
altrosa
Maße:
21 x 29,7 cm
Grammatur:
300 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel - uz14b - aus 100% Altpapier - besonders schadstoffarm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,21*
1
€ 5,50*
ab € 4,82*
€ 8,32*
1
€ 4,16*
ab € 5,45*
€ 8,33*
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 7,401*
€ 10,931*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 10,913*
€ 15,663*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,931*
€ 13,00789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,021*
€ 11,92499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,791*
€ 11,65129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,491*
€ 11,29429
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,111*
€ 10,84209
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,401*
€ 8,80719
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,14802* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
614/50 00
ab € 0,0999*
Sonstiges
Folia
614/50 01
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia
614/50 08
ab € 4,84*
Sonstiges
Folia
614/50 10
ab € 4,85*
Sonstiges
Folia
614/50 11
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia
614/50 12
ab € 4,81*
Sonstiges
Folia
614/50 14
ab € 4,81*
Sonstiges
Folia
614/50 15
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia
614/50 16
ab € 4,80*
Sonstiges
Folia
614/50 17
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia
614/50 18
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia
614/50 19
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia
614/50 20
ab € 4,84*
Sonstiges
Folia
614/50 21
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia
614/50 22
ab € 4,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.