Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50x70cm rosa E 300g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-272061 26
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6126E
EAN/GTIN:
     4001868161267
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in 50 x 70 cm Pack zu je 10 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Maße:
50 x 70 cm
Grammatur:
300 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
€ 4,99*
ab € 5,7539*
€ 8,8539*
Lager 690
98
€ 5,49*
ab € 5,8514*
€ 8,9914*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,9914*
€ 10,69977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,8314*
€ 10,50937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,2214*
€ 9,78347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,9014*
€ 9,40267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,6714*
€ 9,12897
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,8514*
€ 6,96317
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,58514* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.