Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50x70cm rotbraun 300g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-272061074
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6174E
EAN/GTIN:
     4001868080162
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
folia fotokarton 300g
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in 50 x 70 cm Pack zu je 10 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Farbe:
rotbraun
Maße:
50 x 70 cm
Grammatur:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,7539*
€ 8,8539*
Lager 690
39
€ 5,49*
ab € 5,8514*
€ 8,9814*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,9814*
€ 10,68787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,7514*
€ 10,41417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,1314*
€ 9,67637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,8514*
€ 9,34317
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,6714*
€ 9,12897
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,8514*
€ 6,96317
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,58514* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.