| |
|
| Artikel-Nr.: 690-279276020 Herst.-Nr.: 400124701 EAN/GTIN: 3020120144993 |
| |
|
| | |
| A6 Kleines Notizbuch 5mm kariert 100 Seiten. Extra-weißes und glattes 90g OPTIK PAPIER® zum Schreiben auf beiden Seiten der Seite ohne Durchscheinen der Tinte. Ganzseitige, quadratische 5 mm Lineatur mit Rand. Die schwarze Doppeldrahtbindung ermöglicht es, das Buch flach zu legen oder um 360° umzuklappen. Derzeit nicht kompatibel mit der kostenlosen SCRIBZEE® Smartphone-Anwendung. Zertifiziert durch das EU-Umweltzeichen, das die geringeren Umweltauswirkungen von Papierprodukten während ihres gesamten Lebenszyklus garantiert, vom Rohstoff bis zum Ende ihrer Lebensdauer. Nicht ablösbare Blätter, damit Ihre Notizen sicher sind. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, collegeblock kariert 90 g, notizbuch, notizheft a6 |
| | |
| |