| |
|
| Artikel-Nr.: 690-287211 Herst.-Nr.: 14490 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Erfrischungsgetränk Orange in der 0,5 L Tetra-Packung. Das Erfrischungsgetränk zeichnet sich durch seinen guten Geschmack aus und stillt nicht nur an heißen Tagen den Durst, sondern lässt sich auch vielseitig als Basis für kühlende Drinks und leckere Cocktails verwenden. Sie sind in praktische kleine Kartons mit Strohhalm verpackt und lassen sich daher selbst während eines Spaziergangs oder im Auto trinken, ohne dass die Gefahr besteht, einen Teil des Getränks zu verschütten. Karton mit 12 x 0,5L Weitere Informationen: | | Ausführung: | Orange | Inhalt: | 12x 500 ml | Verpackung: | TetraPak | Verpackungsart: | einweg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,09* | € 10,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,48* | € 11,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 7,09* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|