Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche Green Line Eco Laptop Case 17,2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-287346
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF14417
EAN/GTIN:
     5705831144170
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Gepolsterte Tasche aus der Serie "Green Line" zum Schutz eines Laptops bis 17.2 Zoll oder Tablets oder Netbooks mit bequemen Tragegriffen. Ausreichend gepolsterter Stauraum für Dokumente im Hauptfach mit Reißverschluss- Gepolsterte Außentasche mit Reißverschluss für Ladegerät, Smartphone oder sonstiges Zubehör. Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen mit praktischem Gurt auf der Taschen-Rückseite zur Fixierung an Trolleys. Abmessungen: 46.0 x 34.0 x 6.5cm - Farbe: schwarz - 0.51 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Recycling PET
Breite:
46 cm
Höhe:
34 cm
Tiefe:
6,5 cm
Gewicht:
0,51 kg
für Notebook:
bis 43,69 cm (17,2 Zoll)
Beschreibung der Besonderheiten:
Gepolsterte Außentasche mit Reißverschluss für Ladegerät, Smartphone oder sonstiges Zubehör. Praktischem Gurt auf der Taschen-Rückseite zur Fixierung an Trolleys.
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 17 zoll, laptop tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.