| |
|
| Artikel-Nr.: 690-287480 Herst.-Nr.: 21727 EAN/GTIN: 4017777217278 |
| | | |
|
| | |
| Schmiert hautfreundlich, pflegt biologisch abbaubar, reinigt umweltschonend, schützt vor Korrosion ohne zu verharzen. Das einzige Universalöl – für 1.000 Fälle und mehr. Spezialmittel seit 1904 mit unveränderter Rezeptur. Reinigt, kriecht, konserviert, schmiert, schützt, pflegt, regeneriert, imprägniert. Löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste sowie andere ungeeignete Öle, neutralisiert schwache Säuren. Einsetzbar als Rostschutz-, Kriech- oder Kontaktöl, Pflege- und Reinigungsmittel. Für Industrie und Handwerk, Fahrzeug- (auch E-Autos) und Fahrradpflege, Waffenpflege, Landwirtschaft, Schifffahrt, Haushalt, Garten, Camping und Outdoor-Aktivitäten. Anwendbar an Maschinen und Geräten aus Stahl und Eisen, für Naturholz und Leder (Ausnahme: Wildleder), ölbeständige Gummis, Kunststoffe und sogar für Mensch und Tier. Dermatologisch mit „Sehr Gut“ getestet. Bei versehentlicher Einnahme gesundheitlich völlig unbedenklich. Erfüllt H1-Zulassungskriterien sowie die Food & Drugs Legislation 21 CFR 178.3570. Frei von tierischen Bestandteilen. Silikon-, PTFE- und säurefrei. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spray | Inhalt: | 350 ml | Anwendung: | Einsetzbar als Rostschutz-, Kriech- oder Kontaktöl, Pflege- und Reinigungsmittel. | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,28* | € 9,28* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 7,40* | € 9,33* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,40* | € 9,37* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,85* | € 10,23* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,42* | € 12,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|