Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichfrei Pump-Spray, 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-287483
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     26800
EAN/GTIN:
     4017777268003
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Insektenschutzmittel
Insektenschutzspray
Mückenschutz-Mittel
Mückenschutz-Spray
Schützt vor Stechmücken, Zecken, Bremsen, Tiger-mücken, Moskitos, Grasmilben, Mopane Fliegen, Tsetsefliegen, Sandmücken und Sandflöhen. Wirkdauer: bis zu 8 Stunden. Wirkstoff: Kombination aus 20 % Icaridin und ätherischen Ölen. Dermatologisch und allergologisch mit „Sehr Gut“ getestet (Quelle: www.ballistol.de). Angenehmer Zitrusduft. Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Produkt seit 1973 auf dem Markt und stetig weiterentwickelt. Für Fernreisen und Tropen geeignet. Getestet und empfohlen von den Riverboat Doctors zum Schutz vor Malaria in Gambia. Anwendbar auch in der Schwangerschaft oder Stillzeit. Schützt bis zu 8 Stunden vor Plagegeistern. Bewährt seit fast 50 Jahren. Icaridin gilt als besonders verträgliches Repellent. Mit hautpflegenden, ätherischen Ölen. Dermatologisch getestet. Frei von tierischen Ölen. Ohne synthetische Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
59
€ 5,49*
ab € 5,40*
€ 8,19*
13 Tage
855
€ 6,99*
ab € 6,93*
€ 10,41*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.