Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenreiniger, 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-287494
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     25085
EAN/GTIN:
     4017777250855
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
felgenreiniger
Extrem kraftvoller Gel-Reiniger mit Wirkindikator für Felgen aller Art. Auch bei RDKS (Reifendruckkontrollsystem) geeignet. Wirkindikator: Farbänderung zeigt Reinigungsstatus. Schäumt beim Sprühen auf. Geprüfte Materialverträglichkeit für alle Felgen (Stahl, Aluminium hochglanz, mehrteilig, matt). Neutral gegenüber Gummi und lackierten Oberflächen. Geruchsreduziert, säurefrei und biologisch abbaubar. Entfernt hochwirksam und selbsttätig hartnäckigen Schmutz wie Bremsabrieb, Öl- und Gummirückstände. Entfernt leichten Flugrost. Felgen aus ca. 30 - 40 cm Distanz satt einsprühen und 2-6 Minuten einwirken lassen, dann restlos abspülen. Kann, regelmäßig angewendet, bei leichten Verschmutzungen verdünnt werden. Nicht in der Sonne anwenden, nicht eintrocknen lassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Felgenreiniger
Inhalt:
750 ml
Anwendung:
Entfernt hochwirksam und selbsttätig hartnäckigen Schmutz wie Bremsabrieb, Öl- und Gummirückstände. Entfernt leichten Flugrost.
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
6
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 11,94*
6
€ 4,90*
ab € 8,59*
€ 12,05*
14 Tage
unbekannt
6
€ 4,79*
ab € 9,01*
€ 12,20*
1
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 12,54*
Lager 690
8
1
€ 5,49*
ab € 9,28*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01238* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.