| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-287495 Herst.-Nr.: 25448 EAN/GTIN: 4017777254488 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stark anhaftender, kraftvoller Aktiv-Schaum zur Reinigung von Grills. Hohe Fettlösekraft. Mit Grill-Profis entwickelt. Leicht biologisch abbaubar. Extrem ergiebig. Entfernt rückstandslos eingebrannte Rückstände, frisches oder angetrocknetes Fett sowie Marinaden-Rückstände. Geeignet auch für Gasdüsen, Abdeckungen aus Edelstahl, emaillierte Grillroste und Kunststoffteile. Erleichtert regelmäßig angewendet die Grill-Reinigung und beugt hartnäckigen Verschmutzungen vor. Oberfläche einsprühen, bei starken Verschmutzungen 10 Minuten einwirken lassen und ggf. erneut aufbringen, mit einem Mikrofasertuch abwischen und anschließend mit klarem Wasser reinigen. Tragen von Gummihandschuhen empfohlen. Stark anhaftender, kraftvoller Aktiv-Schaum. Hohe Fettlösekraft. Extrem ergiebig. Einfache Anwendung. Reinigt gründlich ohne Scheuern. Leicht biologisch abbaubar. Phosphatfrei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Grillreiniger | Inhalt: | 150 ml | Anwendung: | Entfernt rückstandslos eingebrannte Rückstände, frisches oder angetrocknetes Fett sowie Marinaden-Rückstände. | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,40* | € 6,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 4,42* | € 6,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,30* | € 6,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 4,46* | € 6,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 5,35* | € 7,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|