| |
|
| Artikel-Nr.: 690-287497 Herst.-Nr.: 23733 EAN/GTIN: 4017777237337 |
| | |
|
| | |
| Zur Oberflächenreinigung, auch bei starker Strukturierung und Unebenheiten. Ideal für alle Kunststoff-Oberflächen, bspw. Kunstleder, Fahrzeuginnenräume, Kunststoff-Waffenschäfte, Fensterrahmen, Schuhe, Interieur sowie Wohnwagenwände bzw. Wohnmobile u. v. m. Spezielle Webstruktur mit guter Griffigkeit. Material: 80 % Polyester und 20 % Polyamid. Flächengewicht/GSM: 375 g/m². Größe: 40 x 40 cm. Waschbar bei 60 °C für Mehrfachanwendung. Silikonfrei. Umweltfreundlich verpackt in Faltschachtel mit Eurolochung und Sichtfenster. Weitere Informationen: | | Größe: | 40 x 40 cm | Farbe: | grün | Packungsinhalt: | 1 Stück | waschbar: | max. Waschtemperatur 60° C | Anwendungsbereich: | für Kunststoffoberflächen wie Kunstleder, Fahrzeuginnenräume, Fensterrahmen, Schuhe, Wohnwagenwände u.v.m. | Ausführung: | spezielle Webstruktur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,62* | € 8,51* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,79* | € 8,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,93* | € 8,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,34* | € 9,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|