Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Mikrofasertuch 2in1, 30x30cm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-287498
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     23734
EAN/GTIN:
     4017777237344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
2in1: Mit zwei Florhöhen. Glatte Seite mit kurzen Fasern für Schmutz und gröbere Rückstände, weiche Seite mit hochflorigen Fasern zum Trocknen und Polieren. Hohe Saugkraft zum Abtrocknen. Gute Griffigkeit. Kanten ohne Umkettelung (ultraschall-geschnitten). Material: 80 % Polyester und 20 % Polyamid. Flächengewicht/GSM: 544 g/m². Größe: 30 x 30 cm. Waschbar bei 60 °C für Mehrfachanwendung. Silikonfrei. Umweltfreundlich verpackt in Faltschachtel mit Eurolochung und Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Größe:
30 x 30 cm
Farbe:
gelb
Packungsinhalt:
1 Stück
waschbar:
max. Waschtemperatur 60° C
Anwendungsbereich:
zum Pflegen, Trocknen und Polieren
Ausführung:
zwei verschiedene Florhöhen
Weitere Suchbegriffe: microfaser tücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 8,53*
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 5,83*
€ 8,53*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 9,62*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.