| |
|
| Artikel-Nr.: 690-288445011 Herst.-Nr.: 16010 EAN/GTIN: 4004133160101 |
| |
|
| | |
| Die Marke: Hinter der Marke steht ein deutsches Traditionsunternehmen, welches seit Jahrzehnten über fundierte Kenntnisse in der Herstellung von Gastronomie- und Servierartikeln verfügt. Das Familienunternehmen befindet sich bereits in der vierten Generation. Weltweit vertreibt APS Produkte aus den Bereichen Buffet, Tabletop und Bar.Nutzen: Die Untertasse aus feinem Porzellan vereint Eleganz mit Funktionalität und setzt stilvolle Akzente bei der Präsentation Ihres köstlichen Espresso. Genießen Sie Ihren Espresso in vollen Zügen, begleitet von einer Untertasse, die nicht nur funktional ist, sondern auch höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird. Die Stapelbarkeit der Untertasse ist ein weiteres durchdachtes Merkmal, das wertvollen Stauraum spart und die Organisation in der Küche erleichtert.Material: Hergestellt aus hochwertigem Porzellan besticht die Untertasse nicht nur durch ihre ästhetische Anmutung, sondern auch durch ihre Robustheit und Langlebigkeit. Die glatte Oberfläche des Porzellans verleiht der Untertasse eine edle Optik und macht sie zu einem Blickfang auf jeder Kaffeetafel.Daten: Mit einem Durchmesser von 11,5 cm und einer Höhe von 2 cm bietet diese Untertasse die perfekte Basis für Ihre aromatische Kaffeevariation. Pflege: Die praktische Spülmaschinen- und Mikrowelleneignung ermöglicht eine bequeme Reinigung und erwärmt Ihren Espresso im Handumdrehen. Dieser vielseitige Komfort macht die Untertasse nicht nur im privaten Haushalt, sondern auch in professionellen Umgebungen, wie Cafés oder Restaurants, zu einer beliebten Wahl. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,96* | € 13,71* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 24,24168* | € 32,16168* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,04028* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|