Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter WOW, A4, Karton, 6 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308341
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3001-10-99
EAN/GTIN:
     4002432108732
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Schnellhefter WOW, für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Schnellheftmechanik mit goldlackiertem Aufreihband und weisser Kunststoff-Deckschiene auf beweglichem Heftfalz, genormt nach DIN 821, die laminierte Oberfläche verleiht dem Schnellhefter ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 240 x 310 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: sortiert, je 1 Stück in pink, blau, orange, eisblau, violett und grün.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische oder Amtsheftung
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich
Format:
A4
Fassungsvermögen:
ca. 250 Blatt (80 g/qm)
Breite:
240 mm
Höhe:
310 mm
Material:
Karton (RC) außen mit PP-Folie laminiert
Grammatur:
300 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 6,66*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,49*
€ 6,68*
2 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,96*
€ 7,12*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,88*
€ 7,73*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
30010036
ab € 1,06*
Ähnlich
Leitz
30010051
ab € 1,06*
Ähnlich
Leitz
30010023
ab € 1,06*
Ähnlich
Leitz
30010062
ab € 1,06*
Ähnlich
Leitz
30010001
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.