Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Active Style, A4, 60 + 80 mm, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308378
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     9413-00-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Display Style Ordner, 15 Teile, bestehend aus: je 1 Ordner 11080004/11080053, je 2 Ordner 11080028/11080069/11080094, je 1 Ordner 11090004/11090028/11090053, je 2 Ordner 11090069/11090094. Material Display: Karton. Format: 400 x 600 x 177 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe Display: weiss. Produktfarben: arktik weiß, granat rot, seladon grün, titan blau, satin schwarz.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 98,3292*
€ 128,3091*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 100,67*
€ 133,40*
Lager 690
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,71465*
€ 140,1147*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,1147*
€ 166,73649
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,86465*
€ 162,86893
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,13465*
€ 152,48023
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,86475*
€ 136,68905
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,71465*
€ 126,99043
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 7,11431* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.