Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher Cosy, Keramik, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308917308
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5329-00-19
EAN/GTIN:
     4002432127924
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Leitz Stifteköcher Cosy. Köcher für einzelne Stifte. Der Keramikkorpus sorgt mit seinem Gewicht für einen stabilen Stand. Mit weicher, matter Oberfläche. Die hochwertige Oberfläche lässt sich leicht reinigen und ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Innen hellgrau. Material: Keramik. Format: 85 x 108 x 85 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Serie:
Cosy
Farbe:
gelb
Anzahl der Fächer:
1
Durchmesser:
85 mm
Höhe:
108 mm
Material:
Keramik
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Keramikkorpus sorgt mit seinem Gewicht für einen stabilen Stand. Mit weicher, matter Oberfläche. Die hochwertige Oberfläche lässt sich leicht reinigen und ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Innen hellgrau.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 9,53*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 6,17*
€ 9,64*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 6,60*
€ 10,32*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 10,60*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53290061
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.