Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbandfolie 5m x 45cm selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-322025
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     8005076-00
EAN/GTIN:
     9003106075072
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
Selbstklebende, langlebige Polypropylen-Folie in Materialstärke 50 mµ. Das „Easy-Peel-System“ erlaubt ein noch einfacheres Abziehen von der Rückseite. Kurzfristig repositionierbar und besonders reißfest. Trägerpapier mit aufgedruckten Gitternetzlinien zum einfachen Zuschneiden. Umweltfreundlich, da 100% recycelbar. Bisphenol A-frei. Acrylkleber ungiftig, geruchsneutral, permanent. Ideal zum Einbinden von Büchern und zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern, etc. Farbe: transparent. Dimension: 45 cm x 5 m
Weitere Informationen:
Breite:
45 cm
Länge:
5 m
Farbe:
transparent
Material:
PP-Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
434
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,89*
Lager 690
434
€ 5,49*
ab € 2,39*
€ 4,03*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.