Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alulineal, 30cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-322208024
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     5421100-38
EAN/GTIN:
     9004546440253
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
30cm Lineal aus Aluminium, silber
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Teilung:
cm-Teilung
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: alu lineal 30 cm, alu lineal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
71
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,08*
2 Tage
71
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 3,85*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.