Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstifte 24 Stück Karton-Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-330172
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     3810001-99
EAN/GTIN:
     9004546389163
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte
Farbstiftetuis in sortierten Farben, hexagonale Form, Minenstärke 3 mm, 17,5 cm lang, holzfrei. Ausführung: zu 24 ST im Kartonetui. Farbe: sortiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartonetui mit 24 Farben sortiert
Minenstärke:
3 mm
Länge:
175 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
62
€ 5,49*
ab € 2,37*
€ 4,18*
1 Tag
62
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 4,84*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,18*
€ 4,97
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,66*
€ 4,36
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,42*
€ 4,07
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,28*
€ 3,90
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,18*
€ 3,78
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,37*
€ 2,82
pro Etui
1 Etui enthält 24 Stück (ab € 0,09875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.