Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A6 96 Blatt blau kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-330328020
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     1340009-10
EAN/GTIN:
     9004546484967
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Notizbuch "China-Kladde, China-Tagebuch". Geschäftsbuch auch als Tagebuch nutzbar für den Heim- oder Officebereich. Feines holzfreies Schreibpapier, 70 g/qm. Elementar chlorfrei (ECF). 96 Blatt. Format A6. Lineatur: kariert. Notizbuch "China-Kladde, China-Tagebuch". Geschäftsbuch auch als Tagebuch nutzbar für den Heim- oder Officebereich. Feines holzfreies Schreibpapier. Elementar chlorfrei (ECF). 96 Blatt. , Grammatur 70 g/qm. CIE: 140. Opazität (Lichtundurchlässigkeit): 83%. Format A6. Dimension: 105 x 148 mm. Lineatur: kariert. Hardcover-Kartoneinband, 150g. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Format:
A6
Lineatur:
kariert
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
96 Blatt
Farbe:
blau
Einband:
Hardcover-Kartoneinband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,31*
Lager 690
145
5
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 2,96*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.