Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild 10St. breit kurz weiß neutral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-331017
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11358736
EAN/GTIN:
     4014481098926
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Kurze Kartonrückenschilder zum Einstecken. Polybeutel mit 10 Sück, PapierLinien vorhanden, Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte, kurz/breit zum Einstecken (B x H): 54 x 190 mm mit grünem Balken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsteckschild
Farbe:
weiß/grün
Format:
breit/kurz
Breite:
54 mm
Höhe:
190 mm
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
158
1
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 0,64*
2 Tage
243
1
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 0,65*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 0,68*
1
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 0,81*
1 Tag
23
1
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 0,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3349
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.