Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner, A5 hoch, 80mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-331024001
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285681
EAN/GTIN:
     4014481085209
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
PP-Ordner A5 hoch, Rücken 80mm Kunststoff-Ordner, mit Wechselfenster, Kaschierung mit griffig genarbter PP-Folie, grauer Innenspiegel, Qualitätshebelmechanik mit F unktionsgarantie, Rückenbreite 80 mm, FSC zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
A5 hoch
Rückenbreite:
80 mm
Farbe:
blau
Material:
genarbter PP-Folie
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
17
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 3,11*
2 Tage
77
€ 2,90*
ab € 2,98*
€ 3,11*
Lager 690
34
€ 5,49*
ab € 3,07*
€ 3,20*
€ 6,95*
ab € 3,02*
€ 3,24*
1 Tag
34
€ 4,99*
ab € 3,68*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.