Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe UniReg, 230g/m²-Kraftkarton, seitlich offen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-331056010
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80004427
EAN/GTIN:
     4014481565718
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Falken - Hängemappe UniReg, 230g/m2-Kraftkarton, seitlich offen Hängemappen UniReg für DIN A4, 230 g/m2 Manila-RC-Karton, seitlich offen Die Hängemappen Unireg sind die perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Akten und Unterlagen. Sie sind sehr stabil und langlebig, durch den hier verwendeten 230g/m2 Recycling Kraftkarton. Die mitgelieferten Vollsichtreiter und Beschriftungsschildchen sind bereits angebracht und können separat, jederzeit nachbestellt werden. Alle Hängemappen werden in Deutschland produziert und sind Blauer Engel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
grau
Breite:
318 mm
Breite inkl. Hängeschine:
348 mm
Höhe:
240 mm
Organisationsaufdruck vorhanden:
ja
Grammatur:
230 g/qm
Material:
Manila-Recyceling-Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
50
25
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 1,11*
1
€ 6,95*
ab € 0,66*
€ 1,22*
2 Tage
145
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,24*
2 Tage
unbekannt
25
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,25*
10 Tage
35
1
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.