Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Recycolor, A4, 80mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-331089008
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285772
EAN/GTIN:
     4014481084943
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Farb-Schlitzordner, strapazierfähig und wischbar durch Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar), mit verstärkter Qualitätshebelmechanik, Kantenschutz, in leuchtenden Farben, FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
80 mm
Farbe:
gelb
Material:
Pappe - Kaschierung außen/innen
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Schlitze vorhanden:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,97*
€ 2,04*
9 Tage
454
1
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 2,04*
2 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,14*
1 Tag
181
1
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 2,20*
Lager 690
512
1
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.