Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Recycolor, A4, 80mm, kürkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-331089035
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285236
EAN/GTIN:
     4014481084974
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Farb-Schlitzordner, strapazierfähig und wischbar durch Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar), mit verstärkter Qualitätshebelmechanik, Kantenschutz, in leuchtenden Farben, FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
80 mm
Farbe:
türkis
Material:
Pappe - Kaschierung außen/innen
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Schlitze vorhanden:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,04*
€ 2,06*
1
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 2,18*
3 Tage
52
1
€ 2,90*
ab € 2,20*
€ 2,30*
Lager 690
87
1
€ 5,49*
ab € 2,40*
€ 2,51*
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.