Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado, A7hd, 220g/m², weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-362730009
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     16400909
EAN/GTIN:
     4014969604557
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Paperado · Karte doppelt hoch · Farbe: Weiß gerippt · Format der Karte: A7hd · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Inhalt: lose · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Format:
A7
Farbe:
weiß gerippt
Grammatur:
220 g/qm
Ausführung:
gerippte Oberfläche, gefaltet im Hochformat
Weitere Suchbegriffe: kartenkassette rössler, briefkarten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
50
€ 4,99*
ab € 0,27*
€ 0,27*
Lager 690
100
50
€ 5,49*
ab € 0,2888*
€ 0,2888*
10 Tage
100
50
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.