Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado, A7hd, 220g/m², rosso


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-362730072
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     16400972
EAN/GTIN:
     4014969604939
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Paperado · Karte doppelt hoch · Farbe: Rosso · Format der Karte: A7hd · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Inhalt: lose · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Format:
A7
Farbe:
rosso gerippt
Grammatur:
220 g/qm
Ausführung:
gerippte Oberfläche, gefaltet im Hochformat
Weitere Suchbegriffe: kartenkassette rössler, briefkarten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 8,386*
€ 12,826*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 9,451*
€ 14,291*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 10,12*
€ 16,78*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,291*
€ 17,00629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,991*
€ 16,64929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,091*
€ 15,57829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,551*
€ 14,93569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,171*
€ 14,48349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,451*
€ 11,24669
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,18902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.