Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Weihnachtssortiment
>
Weihnachtsgrüße
>
Geschenkband
>
Artikel
Dekoband Jutekordel, 3m, natur
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-365616006
Hersteller:
Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
80003005006
EAN/GTIN:
4014970170263
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Jutekordel · Creative shop · Farbe: Natur · Länge: 3 m ·
... >
Lager 690
>
Zierbänder
>
Zierbänder
Weitere Suchbegriffe:
Schleifenband
,
Jute-Band
,
Juteband
,
Deko-Band
,
Dekoband
,
Dekogewebe
,
Schmuck-Band
,
Schmuckband
,
Zierband
,
dekoband natur
,
geschenk band
,
jute dekoband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76264*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,09533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,04264*
€ 27,42074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,83264*
€ 27,17084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,06264*
€ 26,25454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,27264*
€ 25,31444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,91264*
€ 24,88604
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,76264*
€ 19,94754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen