Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geburtstagskerze sortiert 5mm 145mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-377107
Hersteller:
     PBS
Herst.-Nr.:
     49141
EAN/GTIN:
     9004546491415
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
geburtstagskerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Durchmesser:
5 mm
Höhe:
145 mm
Ausführung:
mit Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
113
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 3,21*
2 Tage
113
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 3,21*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.