Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geburtstagskerze sortiert 4mm 105mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-377112
Hersteller:
     PBS
Herst.-Nr.:
     49156
EAN/GTIN:
     9004546491569
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
geburtstagskerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Durchmesser:
4 mm
Höhe:
105 mm
Ausführung:
mit Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
210
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,91*
2 Tage
210
€ 4,99*
ab € 1,67*
€ 3,04*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.