Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-379106 Herst.-Nr.: E-30781 00 EAN/GTIN: 4027521307810 |
| | |
|
| | |
| Mit antibakteriellem Schutz, ergonomisch geformten Kunststoffgriffen und Softgrip-Griffen. Weitere Informationen: | | Länge: | 20,5 cm | Material: | rostfreier Edelstahl mit ergonomisch geformten Softgrip-Griffen aus Kunststoff | Form: | gerade, asymmetrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, westcott universalschere 210mm, allzweckschere, allzweckschere 21cm, Blechschere, Hebelschere, Kabelschere, Haushaltsscheren, Papierscheren, Universalsccheren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,24* | € 5,57* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,67* | € 6,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,10* | € 6,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,04* | € 9,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|