Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-390568111 Herst.-Nr.: 15111 EAN/GTIN: 4008705151115 |
| |
|
| | |
| Die Fensterbilder Nikolaustag sind eine wunderschöne Dekoration für die Weihnachtszeit. Der super-süß gezeichnete kleine Nikolaus und Rudolph das Rentier bringen eine zauberhafte weihnachtliche Stimmung in jeden Raum. Die selbsthaftende Folie ist beidseitig bedruckt und ermöglicht es, die Fensterbilder mehrfach auf- und umzukleben und somit immer wieder neue Dekorationsmöglichkeiten zu entdecken. Neben der Verwendung auf Fenstern eignen sich die Fensterbilder auch für andere glatte Oberflächen wie Spiegel oder Fliesen. Gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihren Wünschen und bringen Sie die Stimmung der Weihnachtszeit in jeden Raum. Weitere Informationen: | | Motiv: | Nikolaustag | Breite des Blattes: | 21 cm | Höhe des Blattes: | 29,7 cm | Material: | Folie | witterungsbeständig: | nein | ablösbar: | ja | Packungsinhalt: | 8 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,26* | € 2,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,28* | € 2,22* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,38* | € 2,38* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,42* | € 2,45* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,72* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 1,38* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|