Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-391651315 Herst.-Nr.: 19516 EAN/GTIN: 4008705195164 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit Gummizug und 3 Einschlaglaschen. Aus stabilem Polypropylen im Format A3. Ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Format: | A3 | Art des Verschlusses: | Gummizug | Ausführung: | 3 Einschlagklappen | Material: | Polypropylen (PP) | Besonderheiten: | reißfest, abwischbar und strapazierfähig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,50* | € 2,80* | | | | Lager 690 | | | | 3 | | € 5,49* | ab € 1,55* | € 2,82* | | | | | | 36 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,65* | € 3,01* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,99* | ab € 1,77* | € 3,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,79* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|