Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 12x18mm weiß 1792 Stück permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-392340
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2340
EAN/GTIN:
     4008705023405
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
12 x 18 mm
Form:
rechteckig, Ecken rund
Farbe:
weiß
Anzahl Stück / Packung:
1792
Anzahl Etiketten / Blatt:
56
Anzahl Blatt / Packung:
32
Material:
Papier, matt
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Etikettenanwendung:
Kennzeichnungsetiketten
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen, Orga-Etiketten, Vielzwecketiketten, Vielzweck-Etiketten, Vielzweck Etiketten, Markierungspunkte, Klebepunkte, Kennzeichnungspunkte, Kennzeichnungsetiketten, Kennzeichnungs-Etiketten, Etiketten rechteckig, Büropackung
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,18*
€ 3,57*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,23*
€ 3,62*
Lager 690
13
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,62*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,76*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 4,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
1 Packung enthält 1.792 Etiketten (ab € 0,00124* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.