Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, permanent, 64,6x33,8mm, 2400 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-394262
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4262
EAN/GTIN:
     4008705042628
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
64,6 x 33,8 mm
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
Klebeart:
permanent
Form:
rechteckig
abgerundete Ecken vorhanden:
nein
umlaufender Rand vorhanden:
ja
witterungsbeständig:
nein
Grundmaterial:
chlorfrei gebleichtes Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser Print, Laser, Laserdrucker, Inkjet, Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker, C
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 16,20*
€ 22,56*
€ 6,78*
ab € 16,67*
€ 23,01*
€ 4,75*
ab € 16,93*
€ 23,62*
9 Tage
100
€ 5,87*
ab € 17,07*
€ 23,84*
1 Tag
16
€ 5,95*
ab € 17,46*
€ 24,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00675* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.