Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, permanent, 105x148mm, 400 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-394396
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4396
EAN/GTIN:
     4008705043960
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe (B x H):
105 x 148 mm
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Packung:
400
Klebeart:
permanent
Form:
rechteckig
abgerundete Ecken vorhanden:
nein
umlaufender Rand vorhanden:
nein
witterungsbeständig:
nein
Grundmaterial:
chlorfrei gebleichtes Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
32
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,46*
€ 29,09*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 21,48*
€ 29,13*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 22,75*
€ 30,62*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,20*
€ 30,62*
11 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,86*
€ 30,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,05365* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.