Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, permanent, 63,5x29,6mm, 675 Stück, neonorange


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-395301014
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5141
EAN/GTIN:
     4008705051415
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage.
Weitere Informationen:
Format in mm:
63,5 x 29,6
Breite in mm:
63.50
Höhe in mm:
29.60
Form:
rechteckig, Ecken rund
Farbe:
neon-orange
Anzahl Stück / Packung:
540
Anzahl Etiketten / Blatt:
27
Anzahl Blatt / Packung:
20
Material:
Papier, matt
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Eigenschaft signalstark:
Ja
Ausführung:
A4
Druckereignung Laserdrucker/Kopierer:
Ja
Druckereignung Farblaserdrucker/Farbkopierer:
Ja
Druckereignung Inkjet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen, neon Etiketten, Neon, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser, Laserdrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer, Kopiereti, ILK-Etiketten, Superprint-Etiketten, Herma, Neonfarben, Packung zu 20 Blätter in A4 = 540 Etiketten, 63, 5x29, 7mm, 5045, 5141, 5142, 5143, Universaletiketten, Etiketten für Inkjet, Druckeretiketten, Färbige Etiketten, Klebeetiketten, Leucht-Etiketten, Pickerl, Label
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,17*
€ 9,21*
Lager 690
8
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,23*
€ 9,25*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,24*
€ 9,26*
11 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,74*
€ 9,87*
3 Tage
54
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 10,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,3115* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.