Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Tintenroller
>
Rollerballmine
>
Artikel
Tintenrollermine LeGrand M, blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
690-403037001
Hersteller:
Montblanc
Herst.-Nr.:
128228
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenrollermine Montblanc® LeGrand. Geeignet für Meisterstück LeGrand Rollerballs. Schreibfarbe: blau. Strichstärke: 0,6 mm. Minenlänge: 11,5 cm. Lieferung in praktischer, repräsentativer Verpackung. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
M
Verwendung für Produkt:
Montblanc® LeGrand
... >
Lager 690
>
Faser- und Rollerschreiber
>
Ersatzpatronen (für ...) und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Tintenkulimine
,
Tintenrollermine
,
kugelschreiber 0,6mm blau
,
montblanc rollerballmine
,
tintenrollermine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,59138*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,29569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,04138*
€ 19,08924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,46138*
€ 18,39904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,55138*
€ 17,31614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,16138*
€ 16,85204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61138*
€ 16,19754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59138*
€ 12,60374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen