Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch Seda rot 23x25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-404632015
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     48047
EAN/GTIN:
     4009835480472
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
Zeitloses Gästebuch aus der Goldbuch Papeterie-Kollektion Seda in Buchbindung mit rotem Papier-Einband gerippt und Silberprägung Gäste. Das Gästebuch besitzt eine Größe von 23 x 25 cm und 176 weiße Innenseiten aus Schreibpapier. Der Einband des Gästebuchs besteht aus einem gerippten Papier, welches sich durch eine besondere Haptik hervorsticht. Die weißen Seiten sind aus 110 Gramm starkem Schreibpapier. Der hochwertige Buchblock verhindert das Durchschimmern beim Schreiben. Auch das Gästebuch Seda wie alle anderen Papeterie-Erzeugnisse werden ausschließlich in Deutschland am Produktionsstandort Bamberg gefertigt. Die Qualitätsstandards sprechen ein deutliche Sprache.
Weitere Informationen:
Serie:
Seda
Anlass:
neutral
Seitenanzahl:
176 weiße Seiten
Farbe:
rot
Breite:
23 cm
Höhe:
25 cm
Tiefe:
20 mm
Einband:
Kunstdruck gerippt
Prägung:
Silberprägung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 14,01*
€ 20,37*
Lager 690
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 15,31*
€ 22,08*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.