| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-409188 Herst.-Nr.: 77 765 EAN/GTIN: 4009835777657 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Gästebuch ist immer eine tolle Möglichkeit, damit sich die Gäste persönlich eintragen und schriftlich verewigen können. Der Anlass hierbei kann natürlich total variieren: klassisch bei einer Hochzeit oder rundem Geburtstag, beim Besuch im Museum, für Gäste in einem Hotel oder als Buch in privaten Haushalten. Dieses Gästebuch hat ein Format von 25x20 cm und hat 100 weiße Seiten mit einer Grammatur von 210 g/m². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | you & me forever | Anlass: | Hochzeit, Trauung | Seitenanzahl: | 100 weiße Seiten | Breite: | 25 cm | Höhe: | 20 cm | Einband: | Naturpapier | Bindung: | Buchbindung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |