Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Noris®, ca. 1,0 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410052001
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     326-3
EAN/GTIN:
     4007817339213
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler Noris® 326. Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte mit Lebensmittelfarbstoffen auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, auswaschbar, nein. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 1,0 mm, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: in Tintenfarbe. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel mit 10 Stück, Zertifikat/Zulassung: EN71
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,55*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,57*
1
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,57*
1 Tag
244
1
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,61*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,33*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.