Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410330 Herst.-Nr.: 120-1 EAN/GTIN: 4007817104606 |
| |
|
| | |
| Bleistift Noris® 120 Bleistift, Ausführung der Schaftform: Sechskantform, gespitzt, Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantormat - Made from Upcycled Wood, Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen, Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben,Zeichnen und Skizzieren, Erhältlich in 5 Härtegraden: 2B, B, HB, H, 2H, Holzanteil aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004,511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse, Nachhaltige Kartonverpackung im neuen Upcycled Wood Design, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 176 mm, Farbe des Schaftes: gelb- schwarz, Bezeichnung der Härte: B. Weitere Informationen: | | Härtegrad: | B | Radierer vorhanden: | nein | Schaftfarbe: | gelb-schwarz | Länge: | 176 mm | Ausführung der Schaftform: | Sechskantform | Schaft lackiert: | ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine; Holz aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig gewirtschafteten Wäldern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,35* | € 0,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,36* | € 0,61* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,37* | € 0,62* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,37* | € 0,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,37* | € 0,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|